Yleistarkkuusmittauspöytä kiveä 260 mm

Tuote nro.: 442550 260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 85,56 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöydän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 876

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876
Ulottuma 120 mm
Mittauskorkeus enintään 200 mm
Pylvään ⌀ 35 mm
Mittaustason pituus 200 mm
Mittaustason leveys 140 mm
Pöydän pituus 260 mm
Pöydän leveys 140 mm
Paino 9,5 kg
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 442550 260
EAN / GTIN 2050001037046

Kuvaus

Malli:

Mittauspinta tarkasti timanttiläpätty. Hyvin jäykkä ja massiivinen rakenne. Kivitaso erittäin laadukasta ja kovaa luonnonkiveä.
Kromattu pylväs, jossa jyrkkänous. kierre poikkivarren karkeasäätöä varten. Jäykkä mittausvarsi varustettu yhdensuuntaisesti säädettävällä hienosäädöllä. Kiinnitysreikä mittakelloille ja tarkk.mittakelloille, ⌀ 8 mm.
Tasomaisuus ≤ 2 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin