Jalusta V

Tuote nro.: 442120 V
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Tyhjiöjalusta
Kiinnityskierre M8
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pitovoima 350 N
Pituus 100 mm
Leveys 100 mm
Korkeus 26 mm
Tuotetyyppi Magneettijalka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 442120 V
EAN / GTIN 7290003243327

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille.
Tyhjiöjalusta kiinnitettäväksi kaikille tasaisille ja huokosettomille pinnoille.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 44 2114.