3-D-nivelvarsi 600

Tuote nro.: 442114 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nivelvarren pituus L1 287 mm
Nivelvarren pituus L2 223 mm
Ulkokierteen ⌀ alhaalla M10 × 1,25
Sisäkierteen ⌀ ylhäällä M6
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 442114 600
EAN / GTIN 4045197713179
Valmistajan numero 442114 600

Kuvaus

Malli:

Mekaaniset 3-D-nivelvarret, joissa on yhteislukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin