{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Poikkivarren ⌀ D1 | 14 mm | |
Poikkivarren pituus L1 | 200 mm | |
Pylvään ⌀ D2 | 20 mm | |
Pylvään korkeus L2 | 350 mm | |
Kiinnityskierre | M10 × 1,25 ulkokierre | |
Pitovoima | 1 300 N | |
Magneettijalan pituus | 117 mm | |
Magneettijalan leveys | 50 mm | |
Magneettijalan korkeus | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441210 2 | |
EAN / GTIN | 4045197441119 | |
Valmistajan numero | 441210 2 |