Mittajalusta,magneettijalassa hienosäätö N1

Tuote nro.: 441195 N1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poikkivarren ⌀ D1 12 mm
Poikkivarren pituus L1 185 mm
Pylvään ⌀ D2 14 mm
Pylvään korkeus L2 203 mm
Kiinnityskierre M8 ulkokierre
Pitovoima 800 N
Magneettijalan pituus 60 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441195 N1
EAN / GTIN 7290005398902

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittaustangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.
Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. Vario-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden ⌀ 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöuraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.
Magneettijaloissa hienosäätö. Kätevä µm-vipumittakelloja säädettäessä, sillä tankoon ei vaikuta käden aiheuttama voima.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin