Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö N3

Tuote nro.: 441190 N3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poikkivarren ⌀ D1 16 mm
Poikkivarren pituus L1 225 mm
Pylvään ⌀ D2 18 mm
Pylvään korkeus L2 350 mm
Kiinnityskierre M10 × 1,25 ulkokierre
Pitovoima 1 300 N
Magneettijalan pituus 120 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441190 N3
EAN / GTIN 7290005395062

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittaustangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.
Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. Vario-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden ⌀ 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöuraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.
Hienosäätö mittakellonpitimeen.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin