Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö 120SF

Tuote nro.: 441180 120SF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulottuma 178 mm
    Nivelvarren pituus L1 56 mm
    Nivelvarren pituus L2 51 mm
    Liitäntäkierre alhaalla M5
    Pitovoima 320 N
    Enimmäiskantavuus 2,7 kg
    Magneettijalan pituus 36 mm
    Magneettijalan leveys 30 mm
    Magneettijalan korkeus 36 mm
    Tuotetyyppi Mittausjalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 441180 120SF
    EAN / GTIN 4045197713186
    Valmistajan numero 441180 120SF

    Kuvaus

    Malli:

    Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin.
    Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm ja kiinnitysprisma, mittakellon pitimen hienosäätö.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin