{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 282 mm | |
Nivelvarren pituus L1 | 110 mm | |
Nivelvarren pituus L2 | 101 mm | |
Liitäntäkierre alhaalla | M8 | |
Pitovoima | 800 N | |
Magneettijalan pituus | 60 mm | |
Magneettijalan leveys | 50 mm | |
Magneettijalan korkeus | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441174 240 | |
EAN / GTIN | 7290003243143 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magneettinen mittausjalusta 2-kert. hienosäätö 240
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
204,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
511 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nivelvarren pituus L1 | 110 | 110 |
Nivelvarren pituus L2 | 101 | 101 |
Magneettijalan leveys | 50 | 50 |
Magneettijalan korkeus | 55 | 55 |
Magneettijalan pituus | 60 | 60 |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta | Mittausjalusta |
Liitäntäkierre alhaalla | M8 | M8 |