{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 178 mm | |
Nivelvarren pituus L1 | 56 mm | |
Nivelvarren pituus L2 | 51 mm | |
Liitäntäkierre alhaalla | M5 | |
Pitovoima | 320 N | |
Enimmäiskantavuus | 2,7 kg | |
Magneettijalan pituus | 40 mm | |
Magneettijalan leveys | 30 mm | |
Magneettijalan korkeus | 35 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441170 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005397349 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magneettinen mittausjalusta, magneettijalassa hienosäätö 120SF
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pitovoima | 320 | 320 |
Nivelvarren pituus L1 | 56 | 56 |
Nivelvarren pituus L2 | 51 | 51 |
Magneettijalan leveys | 30 | 30 |
Magneettijalan korkeus | 35 | 36 |
Magneettijalan pituus | 40 | 36 |
Enimmäiskantavuus | 2,7 | 2,7 |