Hydraulinen pienoisjalusta - magneettijalka

Tuote nro.: 441000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulottuma 150 mm
    Kiinnityskierre M6 sisäkierre
    Pitovoima 147 N
    Magneettijalan korkeus 30 mm
    Magneettijalan ⌀ 35 mm
    Tuotetyyppi Mittausjalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 441000
    EAN / GTIN 4260180710113
    Valmistajan numero 107130

    Kuvaus

    Malli:

    Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Nivelvarret kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm tai prisma.
    Hydraulinen pienoisjalusta, erittäin vahva kuppimagneetti, vastaa nroa 085940 koko 35, ei kytkettävä. Magneettivoima kohdistuu kaksoisvaipan läpi vain alaspäin. Varustettu suojalevyllä. Varustettu suojalevyllä. Tarkoitettu erityisesti vipumittakellojen kanssa käytettäväksi. Jalan hienosäätö on laakeroitu kääntyvästi magneettiin.

    Ohje:

    Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin