{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 400 mm | |
Kiinnityskierre | M10 ulkokierre | |
Liitäntäkierteen asemointi | sivulla | |
Pitovoima | 1 000 N | |
Magneettijalan pituus | 81 mm | |
Magneettijalan leveys | 50 mm | |
Magneettijalan korkeus | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 440795 400 | |
EAN / GTIN | 4045197635105 | |
Valmistajan numero | 106330 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) jalassa mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 400mm
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
424,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre | M10 ulkokierre | M8 | M8 |
Ulottuma | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Pitovoima | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta | Mittausjalusta | Mittausjalusta |