{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulottuma | 300 mm | |
Kiinnityskierre | M8 | |
Liitäntäkierteen asemointi | sivulla | |
Pitovoima | 1 000 N | |
Magneettijalan pituus | 75 mm | |
Magneettijalan leveys | 56 mm | |
Magneettijalan korkeus | 58 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 440600 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889805 | |
Valmistajan numero | 440600 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hydraulinen mittausjalusta (magneettijalallinen), Ulottuma: 300mm
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre | M8 | M8 |
Ulottuma | 300 mm | 300 mm |
Pitovoima | 1 000 N | 1 000 N |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta | Mittausjalusta |