{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | ±0,010 mm | |
Toistotarkkuus | 0,005 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Terän säde | 0,12 mm | |
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb | 0,9 mm | |
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf | 0,9 mm | |
uran pienin leveys | 0,6 mm | |
Uran suurin syvyys | 0,7 mm | |
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) | 12 mm | |
Mittausvoima | 0,8 N - 1,3 N | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Sisäpikamittauslaitteet |
Tuotekoodi | 438995 2,5-12,5 | |
EAN / GTIN | 2050001919304 |