{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 15 mm | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | ±0,010 mm | |
Toistotarkkuus | 0,005 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
KM-kärkikuulan ⌀ | 1,5 mm | |
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb | 17 mm | |
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf | 17 mm | |
uran pienin leveys | 2,5 mm | |
Uran suurin syvyys | 15 mm | |
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) | 45 mm | |
Mittausvoima | 1,3 N - 1,5 N | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Ulkopikamittauslaite |
Tuotekoodi | 438990 0-15 | |
EAN / GTIN | 2050001918987 |