Sisäpikamittauslaite, digitaalinen 3-pistemittauksella 7-14 mm

Tuote nro.: 438985 7-14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 46,58 € /kpl
  • 36,00 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 7 mm - 14 mm
Lukema vaihdeltavissa 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,01 mm
Toistotarkkuus 0,004 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Mittauspää 1
uran pienin leveys 0,8 mm
Uran suurin syvyys 2,2 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 34 mm
Mittausvoima 1 N - 1,4 N
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Sisäpikamittauslaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438985 7-14
EAN / GTIN 2050002041011
Valmistajan numero L107P3

Kuvaus

Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö. Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.
3-pistepyyhkäisy nopeaan ja varmaan mittaukseen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin