Sisäpikamittauslaite, digitaalinen 2,5-12,5 mm

Tuote nro.: 438965 2,5-12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,62 € /kpl
  • 44,74 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 2,5 mm - 12,5 mm
Lukema vaihdeltavissa 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,015 mm
Toistotarkkuus 0,005 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Terän säde 0,1 mm
uran pienin leveys 0,4 mm
Uran suurin syvyys 0,7 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 12 mm
Mittausvoima 0,8 N - 1,2 N
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Sisäpikamittauslaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438965 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050002040939
Valmistajan numero L102

Kuvaus

Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö. Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat