Sisäpikamittauslaitteet pitkät mittausvarret 15-65 mm

Tuote nro.: 438953 15-65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,62 € /kpl
  • 44,74 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 15 mm - 65 mm
    Lukema 0,05 mm
    virheraja 0,05 mm
    IP-suojausluokka IP 65
    KM-kärkikuulan ⌀ 1,5 mm
    uran pienin leveys 2,5 mm
    Uran suurin syvyys 4,5 mm
    Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 188 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Mittakellon ⌀ 66 mm
    Tuotetyyppi Sisäpikamittauslaitteet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 438953 15-65
    EAN / GTIN 2050001743138

    Kuvaus

    Malli:

    1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

    Toiminto:

    IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin