{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 5 mm - 15 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
virheraja | 0,015 mm | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
KM-kärkikuulan ⌀ | 0,6 mm | |
uran pienin leveys | 0,8 mm | |
Uran suurin syvyys | 2,3 mm | |
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) | 35 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittakellon ⌀ | 65 mm | |
Tuotetyyppi | Sisäpikamittauslaitteet |
Tuotekoodi | 438950 5-15 | |
EAN / GTIN | 2050001661616 |