Ulkopikamittauslaite, digitaalinen mittauspää kuula 0-20F mm

Tuote nro.: 438573 0-20F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 44,74 € /kpl
  • 34,62 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä; Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 20 mm
    Lukema vaihdeltavissa 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    virheraja 0,03 mm
    Toistotarkkuus 0,01 mm
    Liitäntä USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä; Bluetooth-liitäntä
    IP-suojausluokka IP 67
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
    Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
    KM-kärkikuulan ⌀ 1,5 mm
    Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb 24 mm
    Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf 2,5 mm
    Pienin reiän ⌀ 9 mm
    Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 80 mm
    Mittausvoima 1,1 N - 1,6 N
    Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
    mittaustekniikka digitaalinen
    Tuotetyyppi Ulkopikamittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 438573 0-20F
    EAN / GTIN 2050002040915
    Valmistajan numero K2R20

    Kuvaus

    Malli:

    1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.
    Syöttämällä esiasetusarvot voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

    Toiminto:

    IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

    Erikoistarvike:

    Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2, tiedonsiirtokaapeli nro 497440 ja langaton adapteri nro 498954 koko A5.