Ulkopikamittauslaite, kello 0-10 mm

Tuote nro.: 438545 0-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,00 € /kpl
  • 46,58 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
533 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 10 mm
Lukema 0,1 mm
virheraja 0,1 mm
KM-kärkikuulan ⌀ 2 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) 36 mm
mittaustekniikka analoginen
Mittakellon ⌀ 50 mm
Tuotetyyppi Ulkopikamittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438545 0-10
EAN / GTIN 4045197634641
Valmistajan numero 438545 0-10

Kuvaus

Malli:

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

Käyttö:

Ulkourien, seinämänpaksuuksien, levyjen, putkenseinämien, kalvojen ja vastaavien nopeaan mittaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin