Paksuusmittakello 0-12 mm

Tuote nro.: 438251 0-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 31,51 € /kpl
  • 22,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 12 mm
    Lukema 0,01 mm
    virheraja 0,02 mm
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081560 357
    Mittauspinnan ⌀ 5 mm
    Ulottuma 20 mm
    mittaustekniikka digitaalinen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Paksuusmittakello

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 438251 0-12
    EAN / GTIN 4946368727332
    Valmistajan numero 700-119-30

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin pieni ja kätevä, kapasitiivisella mittausjärjestelmällä varustettu laite. Teräksiset mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.