Digitaalinen paksuusmittari 0-25 mm

Tuote nro.: 438192 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 32,78 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,46 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-rajapinta; RS232C-liitäntä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,02 mm
Liitäntä USB-rajapinta; RS232C-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittauspinnan rakenne Karkaistu ja hiottu
Mittauspinnan ⌀ 10 mm
Ulottuma 200 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Paksuusmittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438192 0-25
EAN / GTIN 4031452200461

Kuvaus

Malli:

Tiedonsiirto RS 232- tai USB-liitännän kautta tiedonsiirtokaapelilla (ei sisälly toimitukseen) on mahdollista.
Digitaalinen paksuusmittari, jossa nostopainike (mittausvoima ei riipu käyttäjästä), kevyt runko, maalattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin