{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 12,5 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,004 mm | |
Liitäntä | USB-rajapinta; RS232C-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Mittauspinnan rakenne | Karkaistu ja hiottu | |
Mittauspinnan ⌀ | 10 mm | |
Ulottuma | 50 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Paksuusmittakello |
Tuotekoodi |
438191 0-12,5
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4031452200546
Kopioi |
|
Valmistaja | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |