Digitaalinen vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm 0,4/43 mm

Tuote nro.: 436500 0,4/43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,23 € /kpl
  • 29,10 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue suuntaa kohden 0,4 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Poikkeama fe 10 µm
Hystereesi fu 5 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Kallistusalue 2×110 astetta
Anturivarren pituus 14,5 mm
Mittausvoima 0,13 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 43 mm
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436500 0,4/43
EAN / GTIN 4059192013301
Valmistajan numero 4305120

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen vipumittakello, jossa digitaalinen ja analoginen näyttö, 1/1000-lukematarkkuus.
Mittaustila: Normaali / MIN / MAX / MAX-MIN. Korjauskertoimen syöttö mahdollista.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2032, kiinnitystapin ⌀ 2 mm, mittauskärkiavaimen, KM-mittauskärjen ⌀ 2 mm.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498951. Vara-anturit katso nro 436210; 436240.