KM-kärki, varren pituus 13,5 mm 2 mm

Tuote nro.: 436361 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
622 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittauskuulan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre M1,6
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Mittauskärjen pituus L 13,5 mm
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436361 2
EAN / GTIN 4045197204288
Valmistajan numero 436361 2

Kuvaus

Sopii:

HOLEX-vipumittakellot, joissa kiinnityskierre M1,6.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin