Vipumittakello, kello vaakatasossa, mittausvarren pituus 14,5 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀: 0,4/28mm

Tuote nro.: 436355 0,4/28
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 30,25 € /kpl
  • 24,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 2270
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2270
Mittausalue suuntaa kohden 0,4 mm
Lukema 0,01 mm
Poikkeama fe 10 µm
Kokonaispoikkeama fges 13 µm
Hystereesi fu 3 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Kallistusalue 2×110 astetta
Anturivarren pituus 14,5 mm
Mittausvoima 0,2 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 28 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436355 0,4/28
EAN / GTIN 4059192013196
Valmistajan numero 4302200
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Vipumittakello, jossa vaakatasossa oleva kello.
Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
Mahr − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Mittausvarsi on laakeroitu haarukkaan yhtenä kappaleena, joten se tasapainottaa laitteen erittäin tarkasti, antimagneettinen.
Lukematarkkuus 1/100.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 − poikkeama 10 µm, kokonaispoikkeama 13 µm, hystereesi 3 µm. Asteikkojako 0,002/0,001 − poikkeama 2 µm, kokonaispoikkeama 4 µm, hystereesi 2 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin