{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,25 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Poikkeama fe | 10 µm | |
Kokonaispoikkeama fges | 13 µm | |
Hystereesi fu | 5 µm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Anturivarren pituus | 41,2 mm | |
Mittausvoima | 0,07 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 38 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436351 0,25/38 | |
EAN / GTIN | 4059192013530 | |
Valmistajan numero | 4306250 |