KM-kärki, mittausvarren pituus 41,2 mm 2R mm

Tuote nro.: 436321 2R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittauskuulan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre M2
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Mittauskärjen pituus L 41,2 mm
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436321 2R
EAN / GTIN 2050001050458
Valmistajan numero 4309053

Kuvaus

Malli:

Kärki, jossa rubiinikuula (hyvä kulutuksenkestävyys, ei magneettinen, ei johda sähköä).

Sopii:

Mahr-vipumittakellot, joissa kiinnityskierre M2.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin