KM-kärki, mittausvarren pituus 11,8 mm 2R mm

Tuote nro.: 436315 2R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre M1,4
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436315 2R
EAN / GTIN 7630041110838
Valmistajan numero 01860302

Kuvaus

Malli:

Kärki, jossa rubiinikuula (hyvä kulutuksenkestävyys, ei magneettinen, ei johda sähköä).

Sopii:

TESA-vipumittakellot, joissa kiinnityskierre M1,4.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin