Vipumittakello, mittausvarren pituus 15,2 mm 0,1/40 mm

Tuote nro.: 436281 0,1/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 29,10 € /kpl
  • 23,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue suuntaa kohden 0,1 mm
Lukema 0,002 mm
Poikkeama fe 3 µm
Kokonaispoikkeama fges 4 µm
Hystereesi fu 2 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Kallistusalue 2×110 astetta
Mittausvoima 0,15 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436281 0,1/40
EAN / GTIN 4946368676104
Valmistajan numero 513-405-10E

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
Lukematarkkuus 2/1000.
Mitutoyo − jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet