{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,8 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Poikkeama fe | 16 µm | |
Kokonaispoikkeama fges | 20 µm | |
Hystereesi fu | 3 µm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Mittausvoima | 0,3 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 39 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436276 0,8/39 | |
EAN / GTIN | 4946368676012 | |
Valmistajan numero | 513-444-10E |