{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | 513 | |
Standardi | DIN 2270 | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,25 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Poikkeama fe | 10 µm | |
Kokonaispoikkeama fges | 14 µm | |
Hystereesi fu | 4 µm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×95 astetta | |
Anturivarren pituus | 33,3 mm | |
Mittausvoima | 0,3 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 29 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436265 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 4946368850498 |