{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2270 | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,4 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Anturivarren pituus | 17,4 mm | |
Mittausvoima | 0,3 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436261 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4946368675688 | |
Valmistajan numero | 513-404-10E |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vipumittakello, mittausvarren pituus 17,4 mm, Mittausalue suuntaansa / rungon ⌀: 0,4/40mm
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
535 kappaletta varastossa
91,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Kotelon ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,4 mm | 0,4/29 mm | 0,4 mm |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Vipumittakello | Vipumittakello | Vipumittakello |