Vipumittakello, tuntovivun pituus 36,5 mm 0,25/29 mm

Tuote nro.: 436220 0,25/29
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,23 € /kpl
  • 29,10 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue suuntaa kohden 0,25 mm
    Lukema 0,01 mm
    Poikkeama fe 10 µm
    Kokonaispoikkeama fges 13 µm
    Hystereesi fu 3 µm
    Mittauskuulan ⌀ 2 mm
    Kallistusalue 2×110 astetta
    Anturivarren pituus 36,5 mm
    Mittausvoima 0,07 N
    Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Kotelon ⌀ 29 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Vipumittakello

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 436220 0,25/29
    EAN / GTIN 2050001058461

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
    Vipumittalaitteet, joissa pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.
    GIROD − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja runko, ei arka magneettikentille. Valmistettu Sveitisissä.

    Käyttö:

    Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

    Erikoistarvike:

    Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

    Varaosa:

    Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.