{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 160 mm - 250 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | |
Mittaussyvyys | 250 mm | |
Mittauspäiden lkm | 6 | |
Keskiöintilautasen leveys | 90 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435203 160-250 | |
EAN / GTIN | 4946368854922 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämittauslaite ja mittakello, Mittausalue: 160-250mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
725,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
750,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mittauspäiden lkm | 6 | 11 |
Mittausalue | 160 mm - 250 mm | 150 mm - 300 mm |
Mittaussyvyys | 250 mm | 178 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | 1 µm |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Keskiöintilautasen leveys | 90 mm | 85 mm |