Novometer-muodonmittauslaite, Mittausalue: 14-24mm

Tuote nro.: 435170 14-24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 28,75 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema 0,1 mm
Mittausalue 14 mm - 24 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Ääriviivan mittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435170 14-24
EAN / GTIN 2050001951311
Valmistajan numero 62400017

Kuvaus

Malli:

Muodonmittauslaite Novometer keskisuurien pyöreiden, soikeiden tai jatkuvien monikulmiomaisten reikien sisäläpimittojen mittaamiseen. Joustavien osien mittaukseen.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla malli digitaalisella näytöllä tai liukukytkimellä, joka mahdollistaa toistettavan mittausvoiman. Ulkohalkaisijoiden mittaukseen sopiva malli saatavilla tilauksesta. Saatavana myös kiinteä versio, jossa on pöytä työkappaleen tukena. Novometer-mittauslaite, jonka tarkkuus on 0,01 mm, on saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin