Mittaustuurnan pidin OD 235 mm

Tuote nro.: 435160 235
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pitimen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierreliitäntä tuurna/pidin M10 × 1
tangon ⌀ 12 mm
Pitimen pituus 235 mm
Tuotetyyppi Mittaustuurnan pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435160 235
EAN / GTIN 2050001041579
Valmistajan numero 32000071

Kuvaus

Malli:

OD-laitepidin, kierreliitin M10×1. Kaikkien OD-mittaustuurnien liittämiseen suoraan, tangon ⌀ 12 mm.

Ohje:

Pidike sähköisille antureille ja vahvistettu versio (varren ⌀ 18 mm) sekä pidike, jossa on takaisinveto mittauskärkien kuormituksen keventämistä varten, saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin