Mittauspultti mittausalueelle 50 − 100 mm KM 80 mm

Tuote nro.: 435096 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittaus-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittaus-⌀ 80 mm
    Mittausalue 50 mm - 100 mm
    Tuotetyyppi Mittauskärjet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 435096 80
    EAN / GTIN 2050001950819
    Valmistajan numero 10600027

    Kuvaus

    Käyttö:

    Säädettäväksi erilaisten mittaus-⌀:n mukaan.

    Sopii:

    SU-tarkkuussisämittauslaitteet 435040; 435050; 435060; 435070.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin