Mittauspultti mittausalueelle 18 − 35 mm KM 34 mm

Tuote nro.: 435094 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittaus-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittaus-⌀ 34 mm
Mittausalue 18 mm - 35 mm
Tuotetyyppi Mittauskärjet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435094 34
EAN / GTIN 2050001950673
Valmistajan numero 10400027

Kuvaus

Käyttö:

Säädettäväksi erilaisten mittaus-⌀:n mukaan.

Sopii:

SU-tarkkuussisämittauslaitteet 435040; 435050; 435060; 435070.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin