Mittauspultti mittausalueelle 8 − 12 mm KM 11,5 mm

Tuote nro.: 435092 11,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittaus-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittaus-⌀ 11,5 mm
Mittausalue 8 mm - 12 mm
Tuotetyyppi Mittauskärjet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435092 11,5
EAN / GTIN 2050001950437
Valmistajan numero 10200013

Kuvaus

Käyttö:

Säädettäväksi erilaisten mittaus-⌀:n mukaan.

Sopii:

SU-tarkkuussisämittauslaitteet 435040; 435050; 435060; 435070.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin