Mittauspultti mittausalueelle 50 − 100 mm teräs, Mittaus-⌀: 70mm

Tuote nro.: 435086 70
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittaus-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittaus-⌀ 70 mm
Mittausalue 50 mm - 100 mm
Tuotetyyppi Mittauskärjet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 435086 70
EAN / GTIN 2050001950185
Valmistajan numero 10600012
Valmistaja Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Kuvaus

Käyttö:

Säädettäväksi erilaisten mittaus-⌀:n mukaan.

Sopii:

SU-tarkkuussisämittauslaitteet 435040; 435050; 435060; 435070.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin