• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tarkkuus-sisämittauslaitesarja KM, ilman mittakelloa SU SU, Mittausalue: 18-100mm

Tuote nro.: 435070 18-100
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 143,18 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 18 mm - 100 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa 0,5 µm
Mittaussyvyys 110 mm - 180 mm
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä 3
Mittauspäiden lkm 27
Mittauskiekkojen lkm 7
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435070 18-100
EAN / GTIN 2050001048028
Valmistajan numero 11500002
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskityslaippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Säätö erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.
SU tarkkuussisämittauslaite, kiinteät mittauskärjet kovametallia.

Käyttö:

Reikien pyöreyden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittauslaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, digitaalinen tarkkuusmittakello nro 434671, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Ohje:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin