Säätörengassarja, terästä (mitat kuten anturipäillä) 4,5-7,5 mm

Tuote nro.: 435030 4,5-7,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 26,11 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 4,5 mm - 7,5 mm
Säätörenkaiden määrä 7
Tuotetyyppi Asetusrengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435030 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001048400
Valmistajan numero 62700205

Kuvaus

Sopii:

Sisämitan tarkkuusmittauslaite nro 435010.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla malleja, joissa on mittausalue 20 mm:iin asti ja pohjareiät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin