Mittauspöytä OSIMESS-laitteelle OSM5

Tuote nro.: 435020 OSM5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä OSM5
    Työkappaleen enimmäis-⌀ 200 mm
    Suurin työliike 60 mm
    Pituus 225 mm
    Leveys 120 mm
    Korkeus 315 mm
    Tuotetyyppi Mittausjalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 435020 OSM5
    EAN / GTIN 2050001047755
    Valmistajan numero 62900015

    Kuvaus

    Malli:

    Mittauspöytä pylväsmallisena OSIMESS-sisämitan tarkkuusmittauslaitteille.
    Anturipää ohjataan reikään käsikahvalla käytettävällä hammastangolla.

    Etu:

    Tarkat, toistettavat ja aikaa säästävät mittaukset. Erittäin hyvä työkappaleen ja mittauslaitteen suojaus.

    Käyttö:

    Samantyyppisten työkappaleiden nopeaan sarjatarkastukseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin