Laitteenpidin ilman palautusnuppia 0,95-20,6 mm

Tuote nro.: 435012 0,95-20,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismittausalueelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellismittausalueelle 0,95 mm - 20,6 mm
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435012 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001063885
Valmistajan numero 62500009

Kuvaus

Sopii:

Nimellismittausalue 0,95 − 20,6 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin