Taivutettu mittakellonpidike 45° 50 mm

Tuote nro.: 434917 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityspituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre M2,5
Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm
Kiinnityspituus L1 50 mm
Pituus L2 pidike (ilman kiinnitysvartta) 53,7 mm
Mittauskärjen alue 3 mm
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434917 50
EAN / GTIN 4059192016210
Valmistajan numero 4365011

Kuvaus

Malli:

Taivutettu pidike mittakelloille, joiden kiinnitysvarren ⌀ on 8 mm h6.
Liitäntäkierre M2,5 kaikille anturimuodoille. Mittauspultin alue = 3 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää vakiomittasarjan KM-kuulalla (⌀ 3 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin