Kuvaus:
- Sisäkiinnitysruuvi ruostumatonta terästä (1.4301/1.4305).
- Innovatiivinen ratkaisu lieriömäisten osien (esim. mittakellojen, pyöreiden tankojen tai putkiprofiilien) nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen.
- Tällaiset osat voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa uudelleen löysäämällä tai kiristämällä sisämikrometriä.
- Sisäkiinnitysruuvin lieriömäisen aukon ansiosta kiinnitettävän osan ulkoneman pituutta voidaan säätää portaattomasti.
Toiminto:
Sisäkiinnitysruuvi kierretään vapaavalintaiseen laitteeseen yksinkertaisen metrisen kierteen avulla, kunnes sisäkiinnitysruuvin pää saavuttaa laitteen pinnan. Kiristämällä ruuvia hieman enemmän siirtyvät sisäkiinnitysruuvin ja laitteen kierteet toisiaan vastaan. Sisäkiinnitysruuvin erityisen rakenteen vuoksi se venyy silloin hieman mutta palautuu myöhemmin täysin ennalleen. Tämä vähäinen venymä riittää pienentämään sisäkiinnitysruuvin halkaisijaa sen verran, että sisäpuoliset osat kiristyvät tasaisesti ja keskitetysti. Sisäkiinnitysruuvin halkaisija on syntyvän paineen tavoin rakenteellisesti hallittavissa. Saavutettava vetovoima on enintään 2000 N.
Käyttö:
- Mittaustekniikka: Nopea ja helppo mittakellojen kiinnitys mittalaitteisiin.
- Koneenrakennus: Kiinnityslaitteet lieriömäisiä esineitä varten.
- Anturitekniikka: Tasapintainen kiinnitysratkaisu.
Toimituksen sisältö:
Sarjaan kuuluu 5 kiinnitysruuvia.