Sisäkiinnitysruuvi, 5-osainen sarja 6 mm

Tuote nro.: 434825 6
Aseta hinta 5 kpl (5,43 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M10
Kierteen korkeus H2 10 mm
Kiinn.⌀ 6 mm
Avaimen leveys W 13 mm
Ruuvin kuusiopään korkeus H1 5 mm
Tuotetyyppi Sisäkiinnitysruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434825 6
EAN / GTIN 4045197606235
Valmistajan numero 434825 6

Kuvaus

Kuvaus:

  • Sisäkiinnitysruuvi ruostumatonta terästä (1.4301/1.4305).
  • Innovatiivinen ratkaisu lieriömäisten osien (esim. mittakellojen, pyöreiden tankojen tai putkiprofiilien) nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen.
  • Tällaiset osat voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa uudelleen löysäämällä tai kiristämällä sisämikrometriä.
  • Sisäkiinnitysruuvin lieriömäisen aukon ansiosta kiinnitettävän osan ulkoneman pituutta voidaan säätää portaattomasti.

Toiminto:

Sisäkiinnitysruuvi kierretään vapaavalintaiseen laitteeseen yksinkertaisen metrisen kierteen avulla, kunnes sisäkiinnitysruuvin pää saavuttaa laitteen pinnan. Kiristämällä ruuvia hieman enemmän siirtyvät sisäkiinnitysruuvin ja laitteen kierteet toisiaan vastaan. Sisäkiinnitysruuvin erityisen rakenteen vuoksi se venyy silloin hieman mutta palautuu myöhemmin täysin ennalleen. Tämä vähäinen venymä riittää pienentämään sisäkiinnitysruuvin halkaisijaa sen verran, että sisäpuoliset osat kiristyvät tasaisesti ja keskitetysti. Sisäkiinnitysruuvin halkaisija on syntyvän paineen tavoin rakenteellisesti hallittavissa. Saavutettava vetovoima on enintään 2000 N.

Käyttö:

  • Mittaustekniikka: Nopea ja helppo mittakellojen kiinnitys mittalaitteisiin.
  • Koneenrakennus: Kiinnityslaitteet lieriömäisiä esineitä varten.
  • Anturitekniikka: Tasapintainen kiinnitysratkaisu.

Toimituksen sisältö:

Sarjaan kuuluu 5 kiinnitysruuvia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin