Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko 30 mm

Tuote nro.: 434807 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 81,65 € /kpl
  • 26,80 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 30 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 20 µm
Mittauskärjen ⌀ 5 mm
Mittakellon ⌀ 58 mm
Mittausvoima 0,8 N - 1,6 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 57 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434807 30
EAN / GTIN 4031452160765

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmittakello, metallikotelo, kiristysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Vasemmalle kasvava asteikko, käytetään syvyysmittaussilloissa ja sisämikrometreissä.

Sopii:

Syvyydenmittauslaite nro 434805.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat