Syvyydenmittauslaite, analoginen mittakello, Mittausalue: 10mm

Tuote nro.: 434805 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,72 € /kpl
  • 17,42 € /kpl
  • 28,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 10 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 15 µm
Mittauskärjen ⌀ 4 mm
Sillan pituus 80 mm
Sillan leveys 16 mm
mittaustekniikka analoginen
Mittakellon ⌀ 58 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Syvyydenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Valmistajan numero 434805 10

Kuvaus

Malli:

Karkaistu silta, tarkkuusläpätty tukipinta. Kiristysholkin avulla luotettava mittakellon kiinnitys. Mittakello, vasemmalle etenevä asteikko, – mittaussyvyys voidaan lukea suoraan. Mittaussyvyyttä voidaan kasvattaa erimittaisilla mittauskärjillä (katso nro 434920).

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 434807, koko 10/30.

Erikoistarvike:

Jatkokappale mittausanturiin nro 434920.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin